ヒーロー 作業工具のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
103件の「ヒーロー 作業工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー ターミナル 圧着」、「ターミナル圧着工具」、「バッテリー 連結 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
圧着工具(ヒーロー電機 ) ヒーロー電機ランキング1位
1本
24,980税込27,478
当日出荷

ソケットホルダー 9.5 HEROランキング2位
ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。 市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm)9.5×65
1本
1,298税込1,428
翌日出荷


無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル ヒーロー電機ランキング4位
材質無酸素銅(OFC)表面処理イオニスコート/SKボルト縦ボルト部:M8
1個
6,498税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケットホルダー 12.7×65mm HEROランキング5位
ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。 市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm)12.7×65
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷


1パック(100個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2本)
5,298税込5,828
当日出荷

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
1個
7,998税込8,798
当日出荷

材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

トラック用渡り線
適合大ポール(D端子)仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)